Beli hole saw bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Holesaw Set Wood and Plaster Board (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp349.900

    BOSCH Holesaw Set Wood and Plaster Board (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    It can drill clean holes in both hard and soft wood.Drilling holes in wood and plasterboard
    atribut:
    • Dimensions (mm): [Hole Saw] 22/25/29/35/38/44/51/68
  2. BOSCH Holesaw (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp43.900

    BOSCH Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Multi Material untuk Masa Pakai Lama dalam pemotongan lubang pada berbagai materialSaat perlu memotong lubang pada berbagai material, Anda menginginkan hole saw andal yang tahan lama – apa pun material yang Anda potong. Hole Saw Berulir Multi Material kami sama efektifnya pada kayu, papan gipsum, logam, dan plastik. Hole Saw Berulir Multi Material dilengkapi desain gigi vario khusus untuk memotong berbagai material. Gunakan dengan arbor hole saw dan bor pilot. Saat perlu memotong lubang pada berbagai material, Anda menginginkan hole saw andal yang tahan lama – apa pun material yang Anda potong. Hole Saw Berulir Multi Material kami sama efektifnya pada kayu, papan gipsum, logam, dan plastik. Hole Saw Berulir Multi Material dilengkapi desain gigi vario khusus untuk memotong berbagai material. Gunakan dengan arbor hole saw dan bor pilot.
    atribut:
    • Working Length (mm): 40
  3. BOSCH Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp9.999.900

    BOSCH Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • UNSPSC: 27112826
  4. UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    -Standard carbide hole saw.-Step center drill is adopted to reduce the impact when the center drill penetrates.-A “10mm/13mm chuck combination shank” that does not limit the drill chuck diameter is used.
  5. Jason Scroll Saw Gypsum
    Mulai

    Rp60.900

    Jason Scroll Saw Gypsum
    Deskripsi:
    Sharpening teth
    atribut:
    • Size (mm): 150
  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  8. KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp34.900

    KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  9. TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. Indexa PT136 Collar Mounted Push Pull Clamp
    Mulai

    Rp539.900

    Indexa PT136 Collar Mounted Push Pull Clamp
    Deskripsi:
    Collar Mounted Type (Threaded) The straight line action which gives these plunger-style clamps extremely high loading capacities whilst maintaining compactness. These clamps also lock in the open position which allows a ‘pull’ to be exerted (for instance, in use with foam moulds). All models have tapped spindles for use with adjustable spindles.
    atribut:
    • Handle Movement: 180 Degree
    • Clamp Type: Flanged
    • Type: Industrial Clamp
  12. ARTCO Wheelbarrow (Gerobak Pasir / Gerobak Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    ARTCO Wheelbarrow (Gerobak Pasir / Gerobak Sorong)
    atribut:
    • Wheel Diameter (inch): 14
  13. KENTA Adjustable Bevel Square
    Mulai

    Rp9.099.900

    KENTA Adjustable Bevel Square
    Deskripsi:
    High precision body with sliding bevelled straight edge (4x4x60mm)Straight edge can be slided stepless and lock by clamping spindle.Made of stainless steel.All parts hardened, test surfaces on base body and test cutting edges of the straight edges lapped.
    atribut:
    • Base Size (mm): 40x22x10
    • Angular Tolerance (mm): 0.007
    • Grade: 00
    • Size (mm): 60x4x4
Daftar Harga hole saw bosch Terbaru October 2026
BOSCH Holesaw Set Wood and Plaster Board (Gergaji Lubang)Rp349.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw (Gergaji Lubang)Rp199.900
BOSCH Holesaw (Gergaji Lubang)Rp43.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw for Metal, Aluminium, PVC and Wood (Gergaji Lubang)Rp43.900
BOSCH Holesaw Kit (Gergaji Lubang)Rp9.999.900
UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)Rp779.900
WOKIN Bi-Metal Hole Saw Set (Set Gergaji Lubang)Rp519.900
Gestar Holesaw Set (Gergaji Lubang)Rp979.900
Jason Scroll Saw GypsumRp60.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)